THK
THKの 直動部品
THKの ミニチュアストローク
ミニチュアストローク(MST形/ダイセット用ボールゲージKS/BS形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基本定格荷重C(kN)
10.3
基本定格荷重Co(kN)
3.82
注文コード
75118951
品番
KS1955
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・基本定格荷重C・基本定格荷重Co
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Da(mm)
3
寸法Lm(mm)
55
寸法ds(Φmm)
25
寸法dt(Φmm)
19
質量(g)
31.7
ラジアルすきま許容値(μm)
-7
基本定格荷重C(kN)
10.3
基本定格荷重Co(kN)
3.82