THK
THKの 直動部品
THKの ミニチュアストローク
ミニチュアストローク(MST形/ダイセット用ボールゲージKS/BS形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基本定格荷重C(kN)
17.7
基本定格荷重Co(kN)
7.55
注文コード
75119021
品番
BS2260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重・基本定格荷重C・基本定格荷重Co
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Da(mm)
3.969
寸法Lm(mm)
70
寸法ds(Φmm)
35.938
寸法dt(Φmm)
28
質量(g)
80.0
ラジアルすきま許容値(μm)
-9
基本定格荷重C(kN)
17.7
基本定格荷重Co(kN)
7.55