リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)29.6 寸法W(mm)19 注文コード75119143 品番LS1027
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は寸法L・寸法Wなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8.5 寸法F(mm)16 寸法H(mm)6.2 寸法L(mm)29.6 寸法L0(mm)29.6 寸法L1(mm)26 寸法M(mm)10 寸法S×l(mm)M3×3.2 寸法T(mm)9.2 寸法W(mm)19 寸法W1(mm)9.6 寸法d1×d2×h(mm)3.3×6×3.1 寸法f1(mm)19 寸法ls(mm)13 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)58.8 基本定格荷重Co(kN)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする