リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)42.4 寸法W(mm)25 注文コード75119177 品番LSP1340
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法L・寸法Wなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)11 寸法F(mm)30 寸法H(mm)7.7 寸法L(mm)42.4 寸法L0(mm)42.4 寸法L1(mm)39 寸法M(mm)13 寸法S×l(mm)M3×5 寸法T(mm)12.5 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)12.2 寸法d1×d2×h(mm)3.3×6×3.3 寸法f1(mm)30 寸法ls(mm)15 質量(g)37 基本定格荷重C(N)68.6 基本定格荷重Co(N)118 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする