THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
54
寸法W(mm)
44
注文コード
75119204
品番
LSP2050
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法W
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
寸法F(mm)
35
寸法H(mm)
11
寸法L(mm)
54
寸法L0(mm)
54
寸法L1(mm)
47
寸法M(mm)
20
寸法S×l(mm)
M5×8.4
寸法T(mm)
18.3
寸法W(mm)
44
寸法W1(mm)
22.3
寸法d1×d2×h(mm)
5.3×9×5.3
寸法f1(mm)
35
寸法ls(mm)
25
質量(g)
114
基本定格荷重C(N)
157
基本定格荷重Co(N)
284
RoHS指令(10物質対応)
対応