リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)104 寸法W(mm)44 注文コード75119222 品番LSP20100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法L・寸法Wなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)20 寸法F(mm)85 寸法H(mm)11 寸法L(mm)104 寸法L0(mm)104 寸法L1(mm)97 寸法M(mm)20 寸法S×l(mm)M5×8.4 寸法T(mm)18.3 寸法W(mm)44 寸法W1(mm)22.3 寸法d1×d2×h(mm)5.3×9×5.3 寸法f1(mm)85 寸法ls(mm)75 質量(g)231 基本定格荷重C(N)392 基本定格荷重Co(N)706 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする