空研ぎペーパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 粒度#80 注文コード75119642 品番LWCS-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・RoHS指令・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

空研ぎペーパー(SWCS-MS)のソフトタイプです。

用途
車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業に。
粒度#80 シートサイズ(mm)230×280 基材CW 砥粒WA 接着剤R/R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75119642 LWCS-MS 56415643 LWCS-MS 空研ぎペーパー FUJI STAR(三共理化学) 空研ぎペーパー FUJI STAR(三共理化学) 1箱(50枚) 5,598 税込6,158 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75119676
2026-01-23
用途:
塗装下地作業
渋谷塗装 様 (建設業・工事業)

安定の研ぎやすさです。紙よりも長持ちするし、機械につけても手作業でも大丈夫!

対象商品:
56415643
2019-10-10
用途:
パテあら研ぎ
卸売・小売業

当メーカーのから研ぎが一番だと思います。他も使用しましたが、からみや石の耐久性が今一つだっんで

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする