LED直管 オールフリー対応 40W昼光色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75120145 品番G13-ZX12SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種別40型 寸法(mm)1198×Φ29 質量(g)300 消費電力(W)15 口金G13 点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応 光束(Lm)2250 光色昼光色 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
直流/調光/誘導・非常用断熱施工器具には非対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする