ドウシシャ
ドウシシャの 蛍光灯
ドウシシャの LED蛍光灯
LED直管 オールフリー対応 40W昼白色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75120161
品番
G13-ZX12SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
40型
寸法(mm)
1198×Φ29
質量(g)
300
消費電力(W)
15
口金
G13
点灯方式
グロー、ラピッド、インバーター方式に対応
光束(Lm)
2300
光色
昼白色
演色指数(Ra)
80
発光効率(Lm/W)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
直流/調光/誘導・非常用断熱施工器具には非対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100