コードレス・ボトルミルミキサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75120649 品番KMZ0402C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。

付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル ベージュ 消費電力(W)充電時:5 本体質量(kg)0.7 本体寸法(mm)奥行100 本体寸法(mm)高さ275 充電時間(時間)約4 回転数(回/分)約18000 本体幅(mm)100 使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
注意
※ボトルに調理物を入れて長時間保存したり、長時間持ち歩かないでください。また、冷蔵庫で保存しないでください。変形・変色の原因となります。
※レモンなどかんきつ類の材料を入れた調理物には、キャップを使用しないでください。変質・変色の原因となります。
※USB-ACアダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする