酒燗器

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75120658 品番KOP0400K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱燗やぬる燗、人肌燗、ひれ酒もこの1台で。酒燗器「かんまかせ」。5種類の中からお好みの温度に調節できます。チロリ2個付きでお手軽に楽しめます。徳利や小さめの酒瓶も、2本同時にあたため可能です。(形状により、セットできないものもあります。)

付属品チロリ×2個 ブラック 消費電力(W)400 コード長さ(m)約1.0 本体質量(kg)0.7 本体寸法(mm)奥行200 本体寸法(mm)高さ140 品名・タイプ酒燗器 温度調節お燗調節:人肌燗/ぬる燗/上燗/熱燗/ひれ酒 本体幅(mm)105
注意
※徳利・酒瓶は別売です。使用される徳利などの素材により、お酒のあたたまり時間が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-01
用途:
晩酌
株式会社LIEN'S 様 (不動産業)

燗をつけるのに卓上に置けるコンパクトサイズで概ね満足ですがチロリが今一つで取っ手が特に持ちにくいのは残念です

対象商品:
75120658
2024-01-20
用途:
熱燗
建設業・工事業

かなりコンパクトで使い勝手が良い。酒タンポが、安っぽい。

対象商品:
75120658
2023-08-02
用途:
燗酒は、好きです
製造業

アルミ製のチロりと、自家製の備前焼のチロりと紙コップに入れなおし、飲んで比較してみました。
明らかに備前焼のチロり温めたお酒はまろやかになります。
ビールでも同じ感覚が有りますが、燗酒では特に感じます。

それほどおいしくいただく必要はないのかもしれませんが、可能であれば、備前焼でお酒という常識を作れれば良いと思っています。
飲み過ぎには注意しなければと思うこの頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする