リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの 盤用キャビネット
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75120728
品番
1032500
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×300×120
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP55/NEMA12
ドア
片扉
用途
機械の制御盤、操作盤等
注意
※開き勝手の変更不可能。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100