リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの 盤用キャビネット
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75120737
品番
1033500
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×300×210
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP66/NEMA4
ドア
片扉
寸法W1(mm)
300
寸法W2(mm)
295
寸法W3(mm)
260
寸法W4(mm)
211
寸法W5(mm)
223
寸法W6(mm)
233
寸法H1(mm)
300
寸法H2(mm)
295
寸法H3(mm)
260
寸法H4(mm)
225
寸法H5(mm)
27.5
寸法N1(mm)
9
寸法D1(mm)
210
寸法D2(mm)
190
寸法D3(mm)
168〜184
寸法D4(mm)
43
寸法D5(mm)
45
寸法F1(mm)
254
寸法F2(mm)
215
寸法G1(mm)
275
寸法G2(mm)
250
用途
機械の制御盤、操作盤等
注意
※アクセサリー品のグランドプレート変更不可能。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100