リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの 盤用キャビネット
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75120746
品番
1034500
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×400×210
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP66/NEMA4
ドア
片扉
寸法W1(mm)
300
寸法W2(mm)
295
寸法W3(mm)
260
寸法W4(mm)
211
寸法W5(mm)
223
寸法W6(mm)
233
寸法H1(mm)
400
寸法H2(mm)
395
寸法H3(mm)
360
寸法H4(mm)
325
寸法H5(mm)
27.5
寸法N1(mm)
13
寸法D1(mm)
210
寸法D2(mm)
190
寸法D3(mm)
168〜184
寸法D4(mm)
43
寸法D5(mm)
45
寸法F1(mm)
254
寸法F2(mm)
215
寸法G1(mm)
375
寸法G2(mm)
350
用途
機械の制御盤、操作盤等
注意
※アクセサリー品のグランドプレート変更不可能。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100