リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの 盤用キャビネット
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75120789
品番
1038500
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×600×210
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP66/NEMA4
ドア
片扉
寸法W1(mm)
380
寸法W2(mm)
375
寸法W3(mm)
340
寸法W4(mm)
291
寸法W5(mm)
303
寸法W6(mm)
303
寸法H1(mm)
600
寸法H2(mm)
595
寸法H3(mm)
560
寸法H4(mm)
525
寸法H5(mm)
30
寸法N1(mm)
21
寸法D1(mm)
210
寸法D2(mm)
190
寸法D3(mm)
168〜184
寸法D4(mm)
33
寸法D5(mm)
63
寸法F1(mm)
334
寸法F2(mm)
295
寸法G1(mm)
570
寸法G2(mm)
545
用途
機械の制御盤、操作盤等
注意
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100