リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの 盤用キャビネット
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75120798
品番
1039500
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×380×210
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP66/NEMA4
ドア
片扉
寸法W1(mm)
600
寸法W2(mm)
595
寸法W3(mm)
560
寸法W4(mm)
511
寸法W5(mm)
523
寸法W6(mm)
500
寸法H1(mm)
380
寸法H2(mm)
375
寸法H3(mm)
340
寸法H4(mm)
275
寸法H5(mm)
27.5
寸法N1(mm)
11
寸法D1(mm)
210
寸法D2(mm)
190
寸法D3(mm)
168〜184
寸法D4(mm)
38
寸法D5(mm)
113
寸法F1(mm)
549
寸法F2(mm)
510
寸法G1(mm)
355
寸法G2(mm)
330
用途
機械の制御盤、操作盤等
注意
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100