リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの 盤用キャビネット
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75120834
品番
1055500
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
800×600×300
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP66/NEMA4
ドア
片扉
寸法W1(mm)
800
寸法W2(mm)
795
寸法W3(mm)
760
寸法W4(mm)
711
寸法W5(mm)
723
寸法W6(mm)
500
寸法H1(mm)
600
寸法H2(mm)
595
寸法H3(mm)
560
寸法H4(mm)
525
寸法H5(mm)
30
寸法N1(mm)
21
寸法D1(mm)
300
寸法D2(mm)
280
寸法D3(mm)
258〜274
寸法D4(mm)
38
寸法D5(mm)
113
寸法F1(mm)
749
寸法F2(mm)
710
寸法G1(mm)
570
寸法G2(mm)
545
用途
機械の制御盤、操作盤等
注意
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100