リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの 盤用キャビネット
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75120913
品番
1100500
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1000×760×210
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP55/NEMA12
ドア
両扉
寸法H1(mm)
760
寸法H2(mm)
755
寸法H3(mm)
720
寸法H4(mm)
675
寸法H5(mm)
698
寸法H6(mm)
660
寸法H7(mm)
598
寸法H8(mm)
30
寸法H10(mm)
575
寸法N1(mm)
27
寸法N4(mm)
23
寸法D1(mm)
210
寸法D2(mm)
190
寸法D3(mm)
168〜184
寸法D4(mm)
38
寸法F1(mm)
944
寸法F2(mm)
905
寸法G1(mm)
730
寸法G2(mm)
705
用途
機械の制御盤、操作盤等
注意
※開き勝手の変更不可能。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100