リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの 盤用キャビネット
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75120929
品番
1110500
参考基準価格(税別)
¥76,200
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1000×1000×300
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP55/NEMA12
ドア
両扉
寸法H1(mm)
1000
寸法H2(mm)
995
寸法H3(mm)
960
寸法H4(mm)
925
寸法H5(mm)
938
寸法H6(mm)
900
寸法H7(mm)
838
寸法H8(mm)
35
寸法H10(mm)
825
寸法N1(mm)
37
寸法N4(mm)
33
寸法D1(mm)
300
寸法D2(mm)
280
寸法D3(mm)
258〜274
寸法D4(mm)
70
寸法F1(mm)
939
寸法F2(mm)
900
寸法G1(mm)
955
寸法G2(mm)
930
用途
機械の制御盤、操作盤等
注意
※開き勝手の変更不可能。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100