※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ15A2 UVE400K用生爪 3個セット 北川鉄工所 75121360 SJ15A2 UVE400K用生爪 3個セット 北川鉄工所 75121360 SJ15A2 UVE400K用生爪 3個セット 北川鉄工所 75121360

UVE400K用生爪 3個セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75121360 品番SJ15A2
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_
山取なし。_x000D_
セレーションピッチ3.0mm。

寸法(mm)S-1:156、S-10:21、S-11:45、S-12:M20、S-2:62、S-3:70、S-4:22、S-5:9、S-6:36、S-7:60、S-8:60、S-9:32
注意
※SBシリーズ画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする