北川鉄工所
北川鉄工所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
北川鉄工所の エアチャック
北川鉄工所の 平行開閉形
3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
直径でのジョー:12
注文コード
75121387
品番
NPG306
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_
高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_
エアパージなしで防塵・防水を実現。
ストローク(mm)
直径でのジョー:12
流体
消費量:33.3(cm3/往復)
定格圧力(MPa)
使用空圧:0.2〜0.8
本体質量(kg)
0.5
繰返し精度(mm)
±0.01
保護等級
IP67
測定距離(mm)
把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :40/外径把握時(N):460/内径把握時(N):900
周囲温度(℃)
5〜60
注意
※画像は代表画像を使用しています。