画像準備中

薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)ジョー:(直径)32.6 注文コード75121475 品番NPGT16
参考基準価格(税別)¥387,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品はストロークなど2種類から選べます 他の種類を見る

薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_
チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_
同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_
選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。

ストローク(mm)ジョー:(直径)32.6 寸法(mm)J4:12、J5:14(h7)、J6:4、J7:M10、J8:20 流体消費量:524(cm3/往復) 寸法L(mm)40 定格圧力(MPa)使用空圧:0.2〜0.8 寸法A(mm)190 寸法D(mm)139 寸法E(mm)64 寸法B(mm)76.4 寸法C(mm)109 本体質量(kg)4.6 寸法T(mm)Φ13.9 繰返し精度(mm)±0.008 寸法M(mm)50 寸法N(mm)22 寸法G(mm)63.5 寸法K(mm)M3 寸法Q(mm)64.5 寸法R(mm)0.5 寸法U(mm)9 測定距離(mm)10 寸法J1(mm)53 周囲温度(℃)5〜60 H(mm)36 寸法J2(mm)28.5 寸法J3(mm)32 把持力(N)2800(外径把持)/2650(内径把持)
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする