画像準備中

薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75121798 品番NPGT08S
参考基準価格(税別)¥404,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_
薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_
チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_
同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。

寸法A(mm)99 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)4.9
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする