画像準備中

3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)直径でのジョー:20 注文コード75121816 品番NPG310
参考基準価格(税別)¥342,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はストロークなど3種類から選べます 他の種類を見る

切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_
高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_
エアパージなしで防塵・防水を実現。

ストローク(mm)直径でのジョー:20 流体消費量:139.7(cm3/往復) 定格圧力(MPa)使用空圧:0.2〜0.8 本体質量(kg)2.1 繰返し精度(mm)±0.01 保護等級IP67 測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :40/外径把握時(N):2000/内径把握時(N):3200 周囲温度(℃)5〜60
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする