画像準備中

2爪平行グリッパ ロボットハンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)直径でのジョー:41 注文コード75121981 品番NTS230H-M
参考基準価格(税別)¥488,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品はストロークなど2種類から選べます 他の種類を見る

高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_
切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_
高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_
軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_
高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_
詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf

ストローク(mm)直径でのジョー:41 流体消費量:683.4(cm3/往復) 定格圧力(MPa)使用空圧:0.2〜0.8 本体質量(kg)10.4 繰返し精度(mm)±0.02 測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値):20/外径把握時(N):7500/内径把握時(N):7650(マスタージョー上面から把握中心までの距離) 周囲温度(℃)5〜60
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする