【国際規格取得:CE・UL】 側面取付型盤用クーラー Blue e+

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75122243 品番3185830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥425,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

インバーター制御の最上位機種
コンプレッサーとヒートパイプのハイブリッド冷却
省エネ・CO2削減
マルチ電圧

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×950×310 各種認証CE/UL/cUL/UL/cUL-FTTA/EAC 冷却能力(kW)1.6 定格電圧(V)単相110〜240(50/60Hz)、三相380〜480(50/60Hz) 保護等級内部循環IP55 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R134a 用途盤内の熱対策
注意
※冷却能力は50Hz盤内温度35℃周囲温度35℃の場合(DINEN14511に準拠)。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする