リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの キャビネットパーツ
【国際規格取得:CE・UL】 側面取付型盤用クーラー Blue e+
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75122268
品番
3187930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥529,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
インバーター制御の最上位機種
コンプレッサーとヒートパイプのハイブリッド冷却
省エネ・CO2削減
マルチ電圧
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×1600×294
各種認証
CE/UL/cUL/UL/cUL-FTTA/EAC
冷却能力(kW)
2.6
定格電圧(V)
単相110〜240(50/60Hz)、三相380〜480(50/60Hz)
保護等級
内部循環IP55
材質
鋼板
色
ライトグレー
冷媒
R134a
用途
盤内の熱対策
注意
※冷却能力は50Hz盤内温度35℃周囲温度35℃の場合(DINEN14511に準拠)。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100