3/22より値下げ!現場を応援

曲り

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75122643 品番 KQ5426
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899
種類曲り 仕様内曲り・外曲り共用 新茶 サイズ75(90°) 適合サイズ(軒とい)75 曲り角度90°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:668

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75122652
2024-04-02
用途:
大工工事
株式会社イケダ 様 (建設業・工事業)

なかなか市販では購入出来ませんが、希望の商品が見つかって大満足です。

対象商品:
75122677
2019-10-06
用途:
さしこむだけ
その他業種

サイズ100はホームセンターにはなく助かりました。

対象商品:
75122695
2017-12-05
用途:
古屋のDIYリフォーム時
サービス業

外壁塗装と同時に、雨樋も交換。
近所のホームセンターより安く調達できた。

1人が参考にしています
対象商品:
75122634
2017-07-10
用途:
犬小屋のとよ
サービス業

とてもたすかりました、快適なこやができあがりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする