KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツリカナグVE
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123054
品番
VE2080
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
2
用途
シングルスリング用
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
469-3086
材質
合金鋼
質量(kg)
0.65
タイプ
ピンタイプ
寸法a(mm)
63
寸法t(mm)
14
寸法b(mm)
91
組立方法
ピンタイプ
寸法m(mm)
100
寸法p(mm)
130.5
適合チェーン線径(Φmm)
8