ツリカナグVE

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123072 品番 VE2130
参考基準価格(税別)¥12,230 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チェーン線径(Φmm)13 使用荷重(t)5.2 用途シングルスリング用 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番494-6243 材質合金鋼 質量(kg)2.2 タイプピンタイプ 寸法a(mm)80 寸法t(mm)21 寸法b(mm)122 組立方法ピンタイプ 寸法m(mm)125 寸法p(mm)169.5 適合チェーン線径(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75123072
2017-11-08
用途:
大型車の事故吊り上げ作業などに
高橋商会 様

キトーには線径13mmの鎖は1mのしかないのが残念なところです。

対象商品:
75123054
2015-03-05
用途:
石・コンクリート等の吊り用

フックに掛けやすく又外しやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする