KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツリカナグVE
(2件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123081
品番
VE2160
参考基準価格(税別)
¥24,630
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
16
使用荷重(t)
8
用途
シングルスリング用
付属品
クサリピン、スプリングピン
質量(kg)
4.3
タイプ
ピンタイプ
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
26
寸法b(mm)
142
寸法m(mm)
145
寸法p(mm)
199