KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツリカナグVD
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123142
品番
VD21310
参考基準価格(税別)
¥19,860
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
2本吊:13、3/4本吊:10
使用荷重(t)
8
用途
ダブルスリング用
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
494-6227
材質
合金鋼
質量(kg)
4.1
タイプ
ピンタイプ
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
26
寸法b(mm)
142
組立方法
ピンタイプ
寸法m(mm)
140
寸法p(mm)
179.5