KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツリカナグVD
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123167
品番
VD22016
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
2本吊:20、3/4本吊:16
使用荷重(t)
20
用途
ダブルスリング用
付属品
クサリピン、スプリングピン
材質
合金鋼
質量(kg)
14.9
タイプ
ピンタイプ
寸法a(mm)
140
寸法t(mm)
40
寸法b(mm)
220
組立方法
ピンタイプ
寸法m(mm)
225
寸法p(mm)
279