ツリカナグVD

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123176 品番 VD20020
参考基準価格(税別)¥223,280 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
チェーン線径(Φmm)2本吊:-、3/4本吊:20 使用荷重(t)32 用途ダブルスリング用 付属品クサリピン、スプリングピン 材質合金鋼 質量(kg)30.2 タイプピンタイプ 寸法a(mm)180 寸法t(mm)50 寸法b(mm)280 組立方法ピンタイプ 寸法m(mm)280 寸法p(mm)359

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75123106
2017-12-01
用途:
クレーン作業時
新田工務店 様 (建設業・工事業)

耐久性もあり良い商品ですが、フック部の角に丸みが有れば使いよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする