ファンドリフックVF

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75123282 品番VF2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,490
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3.2 タイプピンタイプ 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番469-3132 質量(kg)1.7 寸法t(mm)25.5 寸法b(mm)50 寸法s(mm)34 寸法n(mm)76 寸法p(mm)131

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75123282 VF2100 65005685 VSF10 画像準備中 チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ファンドリフックVSF KITO(キトー) 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75123291
2017-11-21
用途:
大型車の事故吊り上げ作業などに
高橋商会 様

同社ツリカナグVEが7990円ですので値段に躊躇するところですが現在のところ強度十分、車体やホイールの飾り穴にも掛け易くとてもいいものです。高くとも選ぶならキトー製だと思います。

対象商品:
75123255
2018-08-11
用途:
吊り具の製作
有限会社巧揚鉄工所 様

丈夫でしっかりした商品です。なかなか考えられた品物で使い勝手も良いと思います。

対象商品:
75123255
2017-02-03
用途:
事故車の吊上げ
高橋商会 様

外れ止め付きフックなどと違いクチの開き幅があるので乗用車のフレーム等ではとても掛け易く非常に便利です!迷ったらキトー製に限りますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする