シャックルVN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123447 品番 VN2060
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
チェーン線径(Φmm)6 使用荷重(t)1.1 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番469-3183 材質合金鋼 質量(kg)0.53 タイプピンタイプ 寸法d(mm)14 寸法a(mm)26.5 寸法l(mm)103 寸法b(mm)50 寸法c(mm)43 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする