KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
シャックルVN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123456
品番
VN2070
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
7
使用荷重(t)
1.5
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
469-3191
材質
合金鋼
質量(kg)
0.89
タイプ
ピンタイプ
寸法d(mm)
17
寸法a(mm)
30.5
寸法l(mm)
116
寸法b(mm)
60
寸法c(mm)
47.5
組立方法
ピンタイプ
寸法p(mm)
70.5