シャックルVN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123501 品番 VN2200
参考基準価格(税別)¥111,710 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チェーン線径(Φmm)20 使用荷重(t)12.5 付属品クサリピン、スプリングピン 材質合金鋼 質量(kg)11.4 タイプピンタイプ 寸法d(mm)40 寸法a(mm)68.5 寸法l(mm)271.5 寸法b(mm)135 寸法c(mm)105 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)160.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする