ツナギカナグVA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123517 品番 VA2060
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
チェーン線径(Φmm)6 使用荷重(t)1.1 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番469-2900 材質合金鋼 質量(kg)0.23 タイプピンタイプ 寸法t(mm)7 寸法l(mm)69 寸法b(mm)22 寸法h(mm)38 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)39.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする