KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123526
品番
VA2070
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
7
使用荷重(t)
1.5
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
469-2918
材質
合金鋼
質量(kg)
0.31
タイプ
ピンタイプ
寸法t(mm)
8
寸法l(mm)
75.5
寸法b(mm)
27
寸法h(mm)
38
組立方法
ピンタイプ
寸法p(mm)
43