KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123553
品番
VA2130
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
5.2
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
494-6197
材質
合金鋼
質量(kg)
1.5
タイプ
ピンタイプ
寸法t(mm)
16
寸法l(mm)
132
寸法b(mm)
42
寸法h(mm)
66
組立方法
ピンタイプ
寸法p(mm)
80