ツナギカナグVA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123571 品番 VA2200
参考基準価格(税別)¥45,990 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チェーン線径(Φmm)20 使用荷重(t)12.5 付属品クサリピン、スプリングピン 材質合金鋼 質量(kg)5.3 タイプピンタイプ 寸法t(mm)25 寸法l(mm)201 寸法b(mm)68 寸法h(mm)102 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)119.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする