KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVB
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123596
品番
VB2070
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
7
使用荷重(t)
2.4
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
469-2951
質量(kg)
0.47
タイプ
ピンタイプ
寸法t(mm)
8
寸法l(mm)
77
寸法b(mm)
57
寸法h(mm)
38
寸法p(mm)
43