KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123605
品番
VB2080
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
3.2
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
469-2969
質量(kg)
0.62
タイプ
ピンタイプ
寸法t(mm)
10
寸法l(mm)
86
寸法b(mm)
57
寸法h(mm)
44
寸法p(mm)
50