ツナギカナグVB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123614 品番 VB2100
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)5.1 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番469-2977 材質合金鋼 質量(kg)1.2 タイプピンタイプ 寸法t(mm)12.5 寸法l(mm)104 寸法b(mm)72 寸法h(mm)54 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする