KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123623
品番
VB2130
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
8.0
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
494-6201
質量(kg)
2.3
タイプ
ピンタイプ
寸法t(mm)
16
寸法l(mm)
134
寸法b(mm)
90
寸法h(mm)
66
寸法p(mm)
80