KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123641
品番
VB2200
参考基準価格(税別)
¥80,450
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
20.0
付属品
クサリピン、スプリングピン
質量(kg)
8.6
タイプ
ピンタイプ
寸法t(mm)
25
寸法l(mm)
205
寸法b(mm)
142
寸法h(mm)
102
寸法p(mm)
119.5