ツナギカナグVC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123657 品番 VC2060
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
チェーン線径(Φmm)6 使用荷重(t)1.1 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番469-2985 材質合金鋼 質量(kg)0.28 タイプピンタイプ 寸法a(mm)18.5 寸法t(mm)13.5 寸法l(mm)77.5 寸法b(mm)45 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする