ツナギカナグVC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75123666 品番 VC2070
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
チェーン線径(Φmm)7 使用荷重(t)1.5 付属品クサリピン、スプリングピン トラスコ品番469-2993 材質合金鋼 質量(kg)0.51 タイプピンタイプ 寸法a(mm)26.5 寸法t(mm)17 寸法l(mm)99.5 寸法b(mm)60 組立方法ピンタイプ 寸法p(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする