KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ツナギカナグVC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75123675
品番
VC2080
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
2.0
付属品
クサリピン、スプリングピン
トラスコ品番
469-3001
質量(kg)
0.51
タイプ
ピンタイプ
寸法a(mm)
26.5
寸法t(mm)
17
寸法l(mm)
99.5
寸法b(mm)
60
寸法p(mm)
64.5